紳士ヒモスニーカー 110

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55541045 品番 MK110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ヒモの定番ジョギングシューズ
アッパーは合皮タイプ

サイズ(cm)24.5 ブラック×ブラック 形状ローカット 種類ジョギングシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約240(26cm) 足幅3E 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55541097
2022-09-21
用途:
一般生活 仕事全般
自動車・二輪車・自転車関連業

ソールの減りが早い 雨天 洗車作業時に 靴下まで濡れたので
確認すると ソールの黒いゴムの縁から(切れてて)
水が侵入するのを確認した 注文時確認不足でメッシュの部分が無いため
当然暑い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする