紳士マジックスニーカー 120

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55541203 品番 MK120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

マジックの定番ジョギングシューズ
アッパーは合皮タイプ

サイズ(cm)25.5 ブラック×ブラック 形状ローカット 種類ジョギングシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約240(26cm) 足幅3E 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-28
用途:
自動車整備から普段履きから色々な使用
個人のお客様

靴底が何となく昔の大工さんが使った"地下たび"
ちっくな感じです。靴底の厚さに安心感を求める
方には不向きかもしれません。私も履き始めは
正直、強烈な違和感を感じましたが暫くすると
慣れて来たせいか?逆に履きやすく感じる様に
なって来ました。
次を買うかは耐久性を見ての判断になりますが
今の所は本当に普通の靴と使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする