PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 注文コード55548964 品番VP600TS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0〜50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)PTFE 接続方法TS式 材質(ボール)U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)PP+GF バルブ種類ボールバルブ
関連資料:納入仕様書(0.06MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55548964
2023-02-27
用途:
公共機関にて使用
株式会社ADSムラカミ 様

公共機関よりの指定で今回の商品を購入致しました。これからもこの商品の購入が必要となってきます。

対象商品:
55548998
2019-01-04
用途:
灌水配管
農・林・水産業

灌水配管した後に部品交換が必要になった際、片側だけ外せればいいので両ユニオンではなくこのボールバルブを使いました。シンプルで良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする