N型 固定減衰器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55549908品番NA-PJ-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
種類固定減衰器コネクタタイプN型特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~2、DC~4電圧定在波比1.15(DC~2GHz)、1.2(DC~4GHz)減衰量(dB)20±0.5(DC~2GHz)、20±1.2(DC~4GHz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55549926
2022-12-19
用途: 社内の電子機器製造
サービス業

故障の疑いで連絡しているが回答が遅い。また過去に同(等)製品を購入しているが、使用条件に疑いを持たれて不快な思いをしている。念のため弊センターはISO/IEC 17025認定およびISO/IEC 17043認定を取得しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする