画像準備中

SMA型 ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 注文コード55550416 品番SMA-PJ-1.5DWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は結線方式など3種類から選べます 他の種類を見る
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状ジャック 端子種別圧着 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 寸法A(mm)4.4 表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)11 適合ケーブル1.5D-2W、1.5D-QEW 圧着工具TA-17 電圧定在波比1.2max. at DC〜6GHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする