アキレス
アキレスの フレキシブルホース・ダクトホース
アキレスの フレキシブルホース関連部品
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用 シーリングプレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
25
注文コード
55557163
品番
ASP-25
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
25
寸法D(mm)
150
寸法D1(mm)
89
適合パイプ
VP75、VU75