トーグ安全工業
トーグ安全工業の 道路用品
トーグ安全工業の 方向指示板
LEDピカデリーアローJr.(青発光)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55558424
品番
AR-LS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
cds付
材質
板面:アルミ
質量(kg)
約5
タイプ
乾電池
電源
単1乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約720×360
連続使用時間(時間)
約50(単1黒マンガン使用時)
LED色
青
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
北海道地方
数量1につき
¥
2,060
/
税込
¥
2,266
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません