スター・トレーディング
スター・トレーディングの 作業用スニーカー/シューズ
KINGSTON メンズカインドシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
色
ブラック
注文コード
55562728
品番
T-4035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
片足重量約115g(26.0cm)と超軽量設計で長時間履いても疲れにくく
ご年配の方々に愛され続けるロングセラー商品です。
脱ぎ履きしやすいファスナータイプです。
色
ブラック
サイズ(cm)
24.5
機能
軽量
材質(底部)
EVA・合成ゴム
厚さ(cm)
ソール:1.5
甲被タイプ
ファスナータイプ
ヒール(cm)
2