オートストップガン 水用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55569493 品番ATNP-SUS20-Ad
参考基準価格(税別)¥90,800 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。

材質本体:SUS、ナイロン パッキン:FKM 質量(kg)2.3 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0.3 使用流体アドブルー、水 流量範囲(L/min)20〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする