定格電圧(V)DC12
バッテリー容量(mAh)64000
出力(AC100V)定格120W/最大150W 50〜60Hz 矩形波、(USB出力)5V/2A×2系統、(シガー端子)12V/定格10A(オプション:24V/定格5A)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×132×330
使用温度(℃)ジャンプスタート:(環境)-10〜45、(本体)0〜45、その他の出力:0〜40
本体質量(kg)5
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.2
保存温湿度範囲-10〜45℃、70%rh 以下(ただし結露のないこと)
保護回路ジャンプスタート(短絡/過電流/逆電流/逆接続/過放電/温度)、サージプロテクト、その他の出力(過電流/短絡/過放電/温度)
充電時間(時間)約10(AC充電器の場合)
充電入力容量(VA)DC15/2(DC15V端子入力)
充電方式専用充電器(シガー充電器/AC充電器)
充電可能回数約2000回
防滴構造IPX1