キユーピー
マヨネーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1kg×10本)
注文コード
55571225
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,980
販売価格(税込)
¥10,798
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
美味しさの秘密は卵黄のコク。卵黄をたっぷり使用することでコクとうま味を作り出しています。
寸法(mm)
100×88×236
質量(g)
1036
保存方法
常温
カロリー(kcal)
大さじ約1杯(15g)当たり 100kcal
原材料
食用植物油脂、卵黄、醸造酢、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸)、香辛料抽出物、(一部に卵・大豆・りんごを含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。