AT-T-105A-1000MPD マルチ・ドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 55573124 AT-T-105A-1000MPD マルチ・ドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 55573124 AT-T-105A-1000MPD マルチ・ドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 55573124 AT-T-105A-1000MPD マルチ・ドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 55573124 AT-T-105A-1000MPD マルチ・ドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 55573124

マルチ・ドライフィルタ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(Rc)2020/03/08 付属品取付ブラケット、手動ドレンバルブ付 注文コード55573124 品番AT-T-105A-1000MPD
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は接続口径・付属品など13種類から選べます 他の種類を見る

超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。
オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。
捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。
コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。
オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。
フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。

用途
<機械、エレクトロニクス>
設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策
加工機械のセンサー類の保護
精密計測機などのエア軸受
組立・塗装ラインの製品への異物混入
設備のチョコ停対策など。
<食品、薬品>
攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入
設備のチョコ停対策など。
<医療機器など>
歯科など医療機器用の洗浄エア。
使用圧力(MPa)0.3〜0.7 最大流量(L/min)(ANR)750 固形粒子除去(μm)0.01 油分除去(PPMw/w)0.01 使用温度範囲(℃)5〜60 接続口径(Rc)2020/03/08 寸法A(mm)312 寸法B(mm)130 寸法C(mm)136 寸法D(mm)116 寸法E(mm)118 寸法F(mm)121.2 寸法G(mm)80 寸法H(mm)32 寸法J(mm)16 寸法K(mm)72.6 寸法L(mm)157 寸法M(mm)Φ6 寸法N(mm)Φ6 寸法P(mm)100 寸法Q(mm)90 表示メガパスカル、PSI併記 付属品取付ブラケット、手動ドレンバルブ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする