和美作日
和美作日の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和美作日の グラス・食器・カトラリー
和美作日の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱木目汁椀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
赤茶レトロ木目
注文コード
55576055
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
非常に軽く、丸みを帯びた器で、とても持ちやすいボウルとなっております。木製食器独特の柔らかい木調を表現した、レトロ調で渋みを持つ汁椀です。和洋兼用でお使い頂ける汁椀となっております。
用途
汁物(味噌汁・スープ等)、甘味・デザート入
サイズ
3.8寸
タイプ
本体(身)
色(柄)
赤茶レトロ木目
注意
※食洗器非対応(90℃まで対応)