システムカートA 替袋E

商品レビューを投稿する
23日以内出荷 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55577253 品番 DS-574-420-2
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

システムカートA用替袋

容量(L)約81 材質ナイロン 用途折りたたみ式集積・運搬カート 質量(g)390 種類ダストカー用袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×350×585 色(袋) アズワン品番65-0329-38 商品タイプ袋のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする