直読式温水メーター(上水ネジ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55579125 品番 NKHA-032-J-P
参考基準価格(税別)¥84,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。

適合流体温水 ケース形状標準 質量(kg)3 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 寸法L(mm)230 山数11 構造密封式 口径(Φmm)32 ねじの種類上水 表示45度傾斜、360度任意の方向 寸法W(mm)108 材質(ケース)CAC804(無塗装) 寸法H1(mm)163 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛0.2L 使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 寸法H2(mm)40 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による) 最大流量(m3/h)10(定格) 取付姿勢水平 寸法DG1 1/2 型式承認番号M112号 ねじ外径D(mm)47.8 使用流量(m3/D)5h:12(2.4m3/h)、10h:19(1.9m3/h)、24h:38(1.58m3/h) 最大表示量(m3)99999.999 転移流量(m3/h)0.64 流量範囲(m3/h)(適正使用)0.4〜3.2、(定格最小)0.4、(限界)12.5 計量範囲25 使用流量(m3/月)340(最大) 計測方式接線流羽根車式 複箱型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする