BS-217HR ブレーキスプリングツール内掛け右向き用 HASCO 55579756

ブレーキスプリングツール内掛け右向き用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55579756品番BS-217HR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

大型車内掛け専用!
ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能!
大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール
力のかけやすい形状と専用曲げ設計
先端部は交換が可能!
先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類

適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする