MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の カーアクセサリー
MAD MAX(マッドマックス)の 乗車補助用品
クリスタルリング 吊り輪 アシストグリップ ロゴ無し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55585855
品番
MM50-0458-BL
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
クリスタルリング 吊り輪 アシストグリップ ロゴ入り ブルー。
バイクや車・トラックのワンポイントアクセントに!
アシストグリップに取り付けると実用的にも使用できます。
色
ブルー
全長(mm)
約253
ベルト長さ(mm)
約173
リング径(Φmm)
約108
主な適合車種
汎用