17-6589SGN スーパーグリップ 120mm 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用 MAD MAX(マッドマックス) 55588296

スーパーグリップ 120mm 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット
グリーン
内容量1セット注文コード55588296品番17-6589SGN
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

貫通タイプ 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
樹脂製バーエンドキャップ付属
飽きのこないシンプルなデザインです。内径 22.2mm/24mm(スロットル側)

グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55588296
2024-06-24
用途: 運転時
運輸・通信業

安定のスーパーグリップです。
握りやすさが丁度良い。

対象商品 : 55588287
2024-01-18
用途: 原チャリリフレッシュ
7th自動車・二輪車・自転車関連業

原チャリのオーバーホールとリフレッシュに買いました。画像より色味が薄いことがガッカリでしたが安くてありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする