ハンドルバーエンド アルミ 丸型

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 55589888 品番 57-6104KG
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
ゴールド ハンドル径13mm〜19mmまで対応 外径(Φmm)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55589879
2024-05-31
用途:
バイクのハンドルバーエンド交換
サービス業

2度目の購入です。ザラザラしているのが好きで、また購入。太さが違うゴムブッシュが2セット入っていますので、どのバイクにも簡単に取り付けできると思います。

対象商品:
55589879
2022-06-17
用途:
バイクハンドルバーエンド
オートボデーサービスおいで 様 (サービス業)

デイトナ40Bウェイト入の先端には6mmのネジが切られていますので、グリップを切り取るだけで簡単に取り付けられました。ただ右側はスロットルが廻り、戻りの妨げにならないように少しだけ加工が必要です。安価な物なので振動の軽減などは期待出来ませんがチョットしたアクセントになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする