曜日別特売
57-6111KR ハンドルバーエンド アルミ スタンダード MAD MAX(マッドマックス) 55589933

57-6111KR ハンドルバーエンド アルミ スタンダード MAD MAX(マッドマックス) 55589933
57-6111KR ハンドルバーエンド アルミ スタンダード MAD MAX(マッドマックス) 55589933

ハンドルバーエンド アルミ スタンダード

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レッド
内容量1セット(2本)注文コード55589933品番57-6111KR
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
仕様22.2mm対応レッドハンドル径13mm~19mmまで対応外径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55589915
2023-11-09
用途: バイクで使ってみました
医療・福祉・介護関連業

写真写りが良くて買ってしまった、思ったよりかなり小さくてちょっと使えない

対象商品 : 55589949
2022-09-20
用途: マウンテンバイクに使用

マウンテンバイクに使用しました。やや小ぶりです。このような締めこんで固定するタイプは初めて使用しましたが、きれいにセンターが出ないのが普通なんですかね?ちょっとだけセンターから偏ってしまいます。それ以外は気になる部分はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする