TUBERIM 2.50/2.75-14 ビジネスバイク用チューブ リムバンドセット CST(チェンシンタイヤ) 55590614

ビジネスバイク用チューブ リムバンドセット

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズ2.50-14、2.75-14
内容量1セット注文コード55590614品番TUBERIM 2.50/2.75-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。
バイク向けチューブとリムバンドのセット。

バルブTR4適合サイズ2.50-14、2.75-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55590605
2025-11-11
用途: スーパーカブ チューブ交換
その他業種

リムバンドもセットで求めやすい。
耐久性等はこれこらですがひとまずは修理完了しました。チューブキャップが虫ゴム外しとして使えるとあるが貧弱な感じなので虫ゴムドライバーは別である方が良いかと。

2024-10-04
用途: ホンダ/カブのチューブとリムバンドの交換

非常に良い商品でした。 又機会があれば、よろしくお願いします。

対象商品 : 55590605
2023-04-20
用途: タイヤ交換
その他業種

タイヤ交換時についでにと思い購入しました。
リムバンドとのセットでこの価格で満足なのですが、あえて一点だけ言わせていただけるのならバルブのプラスチック製キャップがあまりにもチャッチイ作りでしっかりと閉まらないのが
細かい事ですが気になりました。

対象商品 : 55590605
2022-05-02
用途: カブ90に

タイヤ交換のついでに交換しました。バンドがセットになっているのは便利です。品質は特に問題なし。キャップが大きめだと思ったら、虫回しになっていました。今回ケチって純正のタフアップチューブにしなかったので、パンクがやや心配ではありますが、この値段ならやむなし。

対象商品 : 55590605
2022-06-06
用途: バイクのタイヤ交換
農・林・水産業

チューブとリムバンドがセットになっているので買い忘れもなく注文が楽で良かったです。

対象商品 : 55590605
2022-09-07
用途: チューブ劣化のため交換
その他業種

値段は安くて大変満足しています、ただ商品到着まで時間がかかったので時間に余裕がある人にはオススメです。

対象商品 : 55590605
2022-01-18
用途: 交換用として
製造業

チューブとリムバンドがセットされていると、買い忘れがない。

対象商品 : 55590605
2020-12-07
用途: ピアジオチャオタイア交換時
不動産業

ピアジオチャオタイアはホンダスーパーカブのタイアを流用できるので、今回リムゴムもセットで交換しました。
できれば、消耗品ですので、PB商品として製造、販売して戴き更にコストダウン希望します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする