MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の カウル
180Φ汎用ビキニカウル/8mm ボルト付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55592733
品番
M-DZY2A010-W
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
汎用品となります。
愛車のドレスアップにいかがでしょうか。
8mm ボルト付属します。
サイズ(mm)
(取り付け横幅)約230、(本体)高さ:約420/横:約340/奥行き:約220
色
ホワイト
ライト寸法(mm)
180Φ適合
取付幅(mm)
230
高さ(mm)
420
横(mm)
340
奥行(mm)
220