180Φ汎用ビキニカウル/8mm ボルト付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55592767 品番 M-DZY2A071-S
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

汎用品となります。
愛車のドレスアップにいかがでしょうか。
8mm ボルト付属します。

サイズ(mm)(取り付け横幅)約230、(本体)高さ:約420/横:約340/奥行き:約220 シルバー ライト寸法(mm)180Φ適合 取付幅(mm)230 高さ(mm)420 横(mm)340 奥行(mm)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする