ハンドルグリップ ウェーブタイプ 7/8インチハンドル用

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 55593607 品番 MM05-0110L
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

高いデザイン性と程良い弾力のグリップSET!
非貫通タイプ
7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
BIGスクーター〜スポーツバイクまで 様々な車種に取り付け可能です。

長さ(mm)122 ブルー タイプ非貫通タイプ ハンドル径(Φmm)22.2(左)/24(右) 適合車種汎用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55593607
2022-08-14
用途:
ハンドルグリップ交換
運輸・通信業

安いので不安でしたが、柔らかくとても握り易いグリップです。おススメです。

対象商品:
55593616
2021-06-04
用途:
バイクのハンドルグリップが滑るので交換
サービス業

値段のわりに品物がとてもよく、またデザインも格好良いですね。

対象商品:
55593616
2021-05-13
用途:
エイプレストアで新しく
その他業種

エイプをレストアしていて、グリップも新調しました。
非貫通型を購入。
問題なく装着できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする