MADMAX 汎用 スロットルアシスト

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55593704 品番 MM05-0116R
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

手の平でスロットルコントロールができるパーツです。
手の平で押すようにしてアクセルを開けられるので、手首などの疲れが減ります。
取付・取り外しも容易に行えます。

レッド 内径(Φmm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
バイクのアクセルアシスト

手になじむ形で 取り付けも難しくはありませんでした、ほかの方の割れた等の話は本当か悩むものでした、グリップエンドほうからぎりぎり開ける感じで入れます、冬に取り付けしたので念のためドライヤーで温まましたが素材の手触り的にそれほど気を使わなくても入りそうでした、設置してからも微調整が必要でしたが隙間に指を突っ込めば調整はできたので地道や高速でのグリップ位置の調整も工具なしでできると思います、昔からあるアシストグリップの部類ですが安くていいものだと思います。

2026-01-27
用途:
バイクのツーリング時
製造業

長距離ツーリングで腕の疲労を軽減してくれます。慣れればこれ無しでは辛いです。

対象商品:
55593686
2024-03-08
用途:
ツーリング時
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長くオートバイのアクセスを回していると、歳のせいも有り指が疲れてきてしまうのを防ぐ為に購入しました。
使用した感じは、本当に楽ですね!!ただ取り付け位置を探すのに少し苦労はします。
それにとにかく安くてお財布にも優しいです!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする