ハンドルグリップ アロー タイプ 7/8インチ ハンドル用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット オレンジ 注文コード55593729 品番MM05-0124-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

個性的なデザインが好評なグリップSETです!
BIGスクーター〜スポーツバイクまで 様々な車種に取り付け可能です。

オレンジ 長さ(mm)122 適合車種汎用 全長(mm)122 内径(Φmm)22.2(左)/24(右)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする