MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の ハンドル周り
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用ハンドルグリップ
ハンドルグリップ アロー タイプ 7/8インチ ハンドル用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55593747
品番
MM05-0124-Y
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
個性的なデザインが好評なグリップSETです!
BIGスクーター〜スポーツバイクまで 様々な車種に取り付け可能です。
色
イエロー
長さ(mm)
122
適合車種
汎用
全長(mm)
122
内径(Φmm)
22.2(左)/24(右)