MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の ハンドル周り
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用ハンドルグリップ
貫通タイプ アルミ&ラバー ハンドルグリップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55593896
品番
MM05-0132-GY
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
シンプルデザインのグリップでさり気無くカスタム。
貫通タイプ 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用。
色
グレイ
長さ(mm)
120
適合車種
汎用
全長(mm)
120
内径(Φmm)
22.2(左)/24(右)