バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55593914 品番 MM05-0141-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ ブラック。
表面にはダイヤカット滑り止め加工を施しております。
シンプルでクラシックバイクにピッタリなグリップです。
7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用のグリップとなります。

全長(mm)124 ブラック 内径(Φmm)22.2(左)/24(右) 差込深さ(mm)120 適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55593914
2021-06-20
用途:
バイク修理
ガレージHIRO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お値打ちなのに見た目も感触もよく、コスパの良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする