NORFROST
NORFROSTの 冷蔵庫/冷凍庫
NORFROSTの 冷蔵庫
ステンレス製冷凍庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55594053
品番
JH100CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で錆にくいステンレス製冷凍庫。
庫内温度調節ダイヤル付。通電表示ランプ付。
霜取り時排水口付。バスケット・ヘラ付。
うしろすっきり対応。
容量(L)
100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
644×572×835
付属品
バスケット、霜取りヘラ
質量(kg)
32
定格電圧(V)
単相100、50/60Hz
定格消費電力(W)
40
冷却方式
直接冷却
冷媒
R600a
庫内寸法(mm)
310/190×355×660/432
庫内温度(℃)
-20±2
霜取方法
手動
注意
※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません