曜日別特売
MM30-L020-BK 作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック MAD MAX(マッドマックス) 55597685

MM30-L020-BK 作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック MAD MAX(マッドマックス) 55597685
MM30-L020-BK 作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック MAD MAX(マッドマックス) 55597685
MM30-L020-BK 作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック MAD MAX(マッドマックス) 55597685
MM30-L020-BK 作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック MAD MAX(マッドマックス) 55597685
MM30-L020-BK 作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック MAD MAX(マッドマックス) 55597685

作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55597685品番MM30-L020-BK
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック。
ワークライトやオートバイ用のフォグランプ等を取り付ける際に大変便利なステーです。
アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
付属のゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応!

材質アルミ製/ボルト類はスチール製ホワイト発光色ホワイト適合車種汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする