MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
MAD MAX(マッドマックス)の エアーバルブ
チューブレスバルブ(TR414) ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
55598139
品番
MM50-0182S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
バルブ径(Φmm)
15
全長(mm)
51
カバー寸法(mm)
17.5
キャップサイズ(mm)
12