MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の バイクカスタムパーツ
ホースバンド 7MM〜15MM ステンレス製 ホースクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
55598647
品番
MM50-0264-01
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
アウトレット
¥299
¥
249
バスケットに入れる
バンド部分にステンレスを使用しておりますので耐蝕性.耐久性に優れております。
材質
ステンレス
寸法(mm)
7〜15
適合車種
汎用
材質(ボルト)
スチール