ケイテン(対高荷重型超低フリクション自転車用オイル)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(60mL) 注文コード55598996 品番VS-675
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

金属同士の接触面に高荷重(極圧)に耐えうる潤滑被膜を形成します。
潤滑被膜がチェーンやスプロケットにかかる高荷重や高回転での金属摩擦が起こす摺動抵抗を極限まで抑えることで「低粘度なのに滑らかな潤滑性を可能」にすることができました。
muonと同様に塗布した直後から極めて薄い耐高荷重潤滑被膜を形成しますので乗り出し(初期動作)からスムーズな潤滑性能を体感いただけます。

使用方法
リンク内に入るオイル量は決まっています。
微量の塗布で十分効果があります。
塗布量が多いと飛散や汚れの原因となりますので、余分なオイルはウエスで拭き取ってください。
用途自転車用オイル 付属品10mL点眼容器付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55598996
2025-11-24
用途:
自転車チェーン用

基本的に雨の日は乗らないので、粘度の低いこのオイルを使ってます。
200km程度の走行のたびに塗っています。走行感は抜群にいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用オイル・グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする