曜日別特売
VS-668 レイキッシュ(耐高荷重型低粘度チェーンオイル) Vipros(ヴィプロス) 55599005

レイキッシュ(耐高荷重型低粘度チェーンオイル)

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード55599005品番VS-668
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

即効性の浸透力があり、チェーンの細部まで素早く浸透。極めて薄い極圧系潤滑被膜を金属表面に吸着させます。
低粘度なのでワイヤーや変速機などの汚れ付着、べたつきを嫌うパーツの潤滑としても使用できます。

用途
チェーン・ベアリング・スプロケットなどの潤滑・保護に。
チェーンやベアリング、ブレーキブルードなど各パーツの脱脂洗浄、各種シールチェーンに対応。
成分合成エステル化合物、フッ素、極圧添加剤、石油系炭化水素、LPG使用方法缶を立て約5cm~10cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を噴霧状に塗布できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-24
用途: バイクのチェーンメンテナンス
製造業

ノンシールチェーンで使用しています。軽く回るようになりますし、最大のメリットはオイルの飛び散りが非常に少なく汚れないことです!

2024-12-13
用途: バイクのチェーン
建設業・工事業

以前は WURTH(ウルト)の HHS チェーンオイル 乾式潤滑剤を使用していたが、同様の用品でこちらを購入

乾燥するとドライタイプで飛び散り少ないので気に入ってリピートしてます

もう少し安いとよいが...

対象商品 : 55599005
2024-10-29
用途: チェーンの給油

サラッとして飛散が極めて少ないチェーンオイルです
掃除がとても簡単です

対象商品 : 55599005
2023-04-17
用途: ロードバイク乗車前のチェーン注油。
製造業

ドライタイプなので汚れ難く、パーツクリーナーを吹いたウェスで簡単に拭き取れるので、ライド毎に注油される方には、非常におすすめです。
ただ、潤滑性能はよいのですが、耐久性は無いので、注油頻度の低い方や、雨の日の走行をされる方には不向きかと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 55599005
2022-06-21
用途: ロードバイクも、オートバイもレイキッシュ一択
ミルクショップハタノサービス業

色々試してこのオイルに辿り着きました。
この商品以外はないと思ってます(笑)

2021-11-05
用途: マメに注油さえすれば、ストレスフリー☆彡

次の上限に合う人には、最高だと思います。
 「300キロに1回、注油できる人」
それを億劫だと思う人は、買わない方が良いです。

それさえ許容できれば、
 ・圧倒的にルブの飛び散りが少ない。
 ・ホイールもキッチンペーパーでサッと吹けば終わり。
 ・圧倒的に浸透するので、リアタイヤが軽く回る。
 ・チェーンに汚れがつかない。
というメリットを享受できます。
1日に数百キロ走るロングツアラーの人は、昼飯前にあて布しながらササッと注油しておけば、食事の間にシッカリ浸透しますので、捨てられるウェスとセットで持ち歩けば問題ないと思います。
私には、もう辞められない最高のチェーンルブですwww

2が参考にしています
対象商品 : 55599005
2021-12-20
用途: バイクチェーン

500km程度で注油しなければならないが、汚れにくく潤滑性能が高いので気に入ってます。

対象商品 : 55599005
2021-08-01
用途: チェーンの給油に
伊藤工務店自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのチェーンに話題の製品と悩みましたが今回はこちらにしてみました。
塗った後も薄く付着し、垂れる気配はないですね。よいものだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする