MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の トラック電装
MAD MAX(マッドマックス)の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
LEDライトバー ワークライト カラーチェンジパネル、防塵レンズ カラーレンズ Lサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55599329
品番
MM50-0342-BK
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ワークライト 36W カラーチェンジ用パネル ブラック。
ワークライト前面に被せるだけで簡単カラーチェンジ!
材質
アクリル樹脂
幅(mm)
152
色
ブラック
高さ(mm)
84
寸法(縦×横)(mm)
84×152
適合車種
汎用