曜日別特売
J-80 標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Jシリーズ60° シングル TAG 55603494

標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Jシリーズ60° シングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)12.7
刃長(mm)11
全長(mm)58
内容量1本注文コード55603494品番J-80
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
¥5,098
全長(mm)
58
刃長(mm)
11
材質
超硬
径(Φmm)
12.7
刃径(Φmm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする