スライド丁番

(14件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチール(ニッケルメッキ仕上) 仕様キャッチ無し 注文コード55625623 品番NS-3552-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は材質・仕様・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。

材質スチール(ニッケルメッキ仕上) 仕様キャッチ無し カップ径(Φmm)35 かぶせタイプインセット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55625675
2023-04-01
用途:
流し台の扉の補修用として

30数年前の超古い流し台の収納扉の蝶番が劣化したので購入しました。扉に開けられた穴の寸法を元にこちらを選定しました。2個セットで手ごろな価格だったので大助かりです。調整箇所が多いのでなんとか収まってくれました。スプリングの力で閉じるので扉のキャッチも不要となってすっきりとしました。また同じ部分の補修作業が出たらリピートします。

対象商品:
55625675
2023-07-02
用途:
物入れの扉のヒンジ交換
サービス業

物入れの扉の丁番が壊れて、しまりが悪くなってしまったので交換。

対象商品:
55625562
2023-04-25
用途:
古いスライド蝶番の交換

全て金属で出来ているので頑丈な感じです。
扉と受け金具の着脱はワンタッチなので楽ですし、3方向の位置調整もネジを回すだけなので簡単です。価格も安価なので気に入りました。

2023-03-06
用途:
交換

半かぶせ・全かぶせ・インセット、専門職なら見ての判断が付くかも。
一つ外して調べたらインセットタイプでした。
現在に使用されている物とは少しネジのピッチが違いますが、なんとかなりました。
いづれは交換の場合がある物なので、カップの径だけで無く規格で統一されていた方が良いかと思います。
二個入りで安くなるのは良いですね。

対象商品:
55625517
2022-12-14
用途:
TOTOシステムキッチンが自宅には施工されてますが、システムキッチンの開き戸の蝶番が破損して戸が閉まらなくなり、自分で交換しようとTOTOに使われているものから選んでみました。届いた物と従来品とは高さが合っておらず、3個購入してたので、全部取り換えてみたら、問題なく機能しました。他の開き戸も危ない所があるので、その時にはまたお世話になろうと思っています。
その他業種

交換後1週間ほどしか経っていないので、寿命的にはなんとも言えませんが、全く問題なく開け閉め出来ています。

対象商品:
55625526
2021-04-02
用途:
2個入りでお得
サービス業

予防保守の観点から、2か所同時に交換しています。今まで、単品を発注していましたが、2個入りを発見し、価格面でも若干安く、重宝しています。品質は問題ありません。

1人が参考にしています
2022-09-22
用途:
納戸の扉
三吉寿司 様 (飲食業)

ホームセンターに行く事なく、手に入るのでとても便利です。

対象商品:
55625517
2020-07-31
用途:
ドアに
株式会社寺舞n建 様

品番がわかっていて、お安かったので
こちらで購入させて頂きました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする