WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 船舶係留
WAKI(和気産業)の アンカー/錨
ローフラットクリート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55636622
品番
BK-716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
船を係留する際にロープを結びつけるために使用します。
寸法(mm)
128
材質
ステンレス
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
15
寸法G(mm)
46
寸法H(mm)
40
寸法T(mm)
17
寸法E(mm)
16
注意
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい