703186 エリエール ミートペーパー ロールタイプ エリエール 55645546

 

703186 エリエール ミートペーパー ロールタイプ エリエール 55645546 703186 エリエール ミートペーパー ロールタイプ エリエール 55645546

エリエール ミートペーパー ロールタイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1ロール×4パック) 注文コード55645546 品番703186
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ドリップ吸収性、拡散性に優れたシートです。吸収力・保水力を高めているため、肉や魚などの生鮮食材の乾燥を防ぎます。パルプ100%肉のドリップの吸収、拭き取り、保管に適しています。
「生鮮物の色味がはっきり見やすい白」と、「よりコストダウンした無漂白」タイプの2種類を揃えました。

幅(mm)600 長さ(m)100 用途食材の保存、ドリップ取り、油切り、敷き紙、調理器具の除菌作業などに。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55645546 703186 62748918 703186 エリエール ミートペーパー ロールタイプ エリエール エリエール ミートペーパー ロールタイプ エリエール 1ロール(100m) 1,598 税込1,758 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
精肉・鮮魚・野菜の水切りなど
飲食業

吸水力もあり、大判のため自由に大きさをカットでき利便性がよい。

対象商品:
62748927
2021-10-18
用途:
ジビエの解体処理時
その他業種

ジビエの解体処理時に使用しています。

適度に水分を吸い取ってくれ、扱いやすくリピートしています。

対象商品:
62748927
2020-03-25
用途:
魚の熟成
株式会社未来設計 様 (医療・福祉・介護関連業)

魚を熟成させるときに使用しています。
ホワイトカラーは血の付着等わかりやすく吸収力も期待通りで100m巻きなので量を気にせず使えるのも良いです。

対象商品:
62748927
2020-10-05
用途:
肉のドリップ取り
飲食業

大きすぎて使いにくい。
ドロップもあまりすいとらない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする