マグネットテープホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655471 品番8457
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

粘着テープとマスキングテープがスッキリ収まるテープホルダー
粘着テープとマスキングテープがスッキリ収まるテープホルダーです。
テープやゴムバンドなども収納でき用途に合わせて使い分けられます。
マグネットの付く玄関扉に取り付けても便利。

材質【本体】スチール(粉体塗装)【マグネット 滑り止め】シリコーンゴム ブラック 質量(g)200 備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面 対応ホルダー部大:幅5cm以内 / 巻芯径7.6cmの粘着テープ・養生テープ等 / ホルダー部小:幅5cm以内 / 巻芯径3cmのマスキングテープ等 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.3×5.5×9.3 耐荷重(g)450(静止荷重) 外径(cm)【ホルダー部(大)】7.5【ホルダー部(小)】2.9【ホルダー部大小の間隔】2.1
注意
※テープ類のサイズや形状、仕様等により収納できない物もあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする