曜日別特売
TA478AA-3 エアークーラー(超低温空気発生器) イチネンTASCO 55656353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアークーラー(超低温空気発生器)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
空気消費量(L/min)(圧縮)160~390
内容量1個注文コード55656353品番TA478AA-3
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

冷媒や電気を一切使用しません。
圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。
噴射される冷気は大気圧です。
冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。
必要な風量、温度を設定する事ができます。
小型軽量のためセットが簡単です。
少容量で局部的な冷却に特に効果があります。
故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。
消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。
防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。
摺動部分がなく故障の心配がありません。
チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。

空気消費量(L/min)(圧縮)160~390質量(g)340最高使用圧力(MPa)0.3~0.7吐出口径(Φmm)(冷気内径)6.8接続口(高圧ホース)R1/4″本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30×223
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする