チタン配合 マシンスプレー RS-430 ATI

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(300mL) 注文コード55657394 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チタン配合、高負荷・高温部・高粘度粘弾性油膜形成スプレー
「レスポ マシンスプレー RS-330A」にナノ球状チタンをブレンド。
耐摩耗・耐極圧・耐熱性に卓越した性能を発揮する、超強力油膜形成潤滑スプレー。

用途
機械、エンジン、ギアー等の組み立て用オイルとしての使用。
金型のパンチ・切断加工用潤滑油。金型のメンテナンス。
極圧・高荷重部の潤滑・メンテナンス。
グリス給油部への使用(グリスの「逃げ」を防止)など。
比重0.87(15℃) 引火点(℃)-104(LPG)、198(原液) 外観黄色透明液体 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55657394
2026-01-31
用途:
自転車
かごや 様 (卸売・小売業)

一般的なオイルより粘性あり動作に追従して潤滑維持しそうです。

2025-06-30
用途:
自宅のシャッター可動部とスプリングに。

同メーカーのエンジンオイルがとても良かったのが購入動機です、これ迄はモリブデングリスのスプレータイプを使用して居ましたが、グリスは時間が経つと乾いて硬化した様に成り潤滑に不満が有りましたが、この製品を例えるなら一般的なスプレーグリスはバターの感じ、一方この製品はゼリーの様な感じです、濡れて相手に絡み付いた上で各部の隙間に入り込むので良いと思います。

対象商品:
55657394
2024-07-23
用途:
いろんな場所の注油

車のヒンジや自転車のチェーン、防錆や防劣化等いろんな場所で役に立つ。個人的な感想ですが、これをゴムに塗りたくるとほとんどゴムが劣化しない気が。

対象商品:
55657394
2023-04-28
用途:
メンテナンス

シリコンスプレーの様に霧状に飛沫が飛び散らないので使いやすいです。粘度は高めでねっとりした感じですが時間経過とともに広範囲に広がります。

1人が参考にしています
対象商品:
55657394
2022-12-13
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく万能です。ベアリングやシャフトなどに使用しています。チェーンルーブルの変わりにも使います。フリクションがかかるところは、これ1本でまかなえます。

対象商品:
55657394
2022-04-22
用途:
ロードバイク、車、家屋金具のメンテ
製造業

グリスと機械油の中間の粘度で使用範囲が広いです。
ゴム、カーボン等にも害がなく優れた商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
55657394
2021-07-03
用途:
クルマ バイク メンテナンス

1種類で色々と使えそうなスプレーグリスを探していました。求めていた粘度ですので満足しています。

対象商品:
55657394
2021-12-09
用途:
車のメンテナンス
製造業

非常に良いと思います。
また機会が有れば購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする