曜日別特売

化粧品用シリコーンオイル KF96A

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)粘度(mm2/s)10注文コード55665514品番KF-96A-10CS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
比重0.935引火点(℃)160以上揮発分(150度/24h・%)40以下流動点(℃)-100以下屈折率1.399危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)10危険物の性状非水溶性
注意
※必ず、密栓して直射日光の当たらない場所で室温保管してください。
※ゴム手袋、安全メガネなど保護具を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする