質量(kg)21色シェルホワイトシリーズA冷房能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6消費電力(W)(50/60Hz)545/625機能換気機能、内部乾燥モード、マイナスイオン、ドレン水除菌、快適機能(おやすみ自動運転・自動運転・低振動設計)、クリーン&ドライ機能(防カビフィルター・洗えるパネル・ドライ運転)、タイマー機能(12時間切・入タイマー)、ドレン機構、リモコン(突起ボタン)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)750×335×240冷房の目安50Hz/4~6畳(6~10m2)、60Hz/4.5~7畳(7~11m2)