ダクトレススポットクーラー
「エアコンが設置できない」「排気ダクトが邪魔…」そんな悩みを解消!
設置工事や面倒な排気ダクトの取り回しが一切不要な、画期的なスポットクーラーが登場しました。
ダクトレス設計でどこでも快適
独自の熱交換システムにより、排気温度を抑えることに成功。従来のような太い排気ダクトを窓から出す必要がなく、コンセントひとつでどこでも使用可能です。
1台3役のマルチ機能
「冷風・除湿・送風」に「スリープモード」を加えた4つのモードを搭載。夏場の暑さ対策はもちろん、梅雨時の衣類乾燥や、お部屋の換気にも一年中活躍します。
大容量4.3Lタンク&強力除湿
1日最大5.5L(60Hz時)の高い除湿能力を誇り、大容量タンクを搭載しているため、こまめな排水の手間を軽減します。
上下自動ルーバー: 広範囲に涼風を届けます。
3段階風量調節: 強・弱・オートから選べます。
24時間タイマー: 0.5時間~設定可能(最大24時間)。
キャスター付き: リビング、キッチン、脱衣所などへの移動もラクラク。
リモコン付属: 離れた場所からでも操作OK。
- 用途
- キッチン、ワークスペース、寝室、ガレージ、倉庫、プレハブ、イベントブース、梅雨時期の除湿、ペットの暑さ対策
- 付属品
- 排気ホース、リモコン、取扱説明書
- 質量(kg)
- 16.8
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC 100
- 消費電力(W)
- 250 (50Hz) / 300 (60Hz)
- タンク容量(L)
- 4.3
- コード長さ(m)
- 電源/1.2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 325×260×590
- 設定可能温度(℃)
- 16~30
- 冷媒
- R134a/170g
- 運転モード
- 冷風・ドライ・送風・スリープ
- 首振り
- 無
- 除湿能力(L/日)
- 3.6(50Hz)、5.5(60Hz)
- 内容量
- 1台
注意
※分解・修理・改造をしない。※電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない、束ねたりしない、重い物を載せたりしない。
※電源プラグをコンセントに差し込んだときに、緩みがあるときは使用しない。
※濡れた手で本製品を操作したり、差し込みプラグを抜き差ししない。
※浴室など湿気の多い場所、水のかかる場所では使用しない。
※本体やリモコンを水に浸けたり、水を掛けたりしない。
※屋外や直射日光の当たる場所で使用しない。
※火気の近くで使用しない。
※落としたり、ぶつけたりして本製品に強い衝撃を与えない。
※本製品の開口部(送風口、吸気口、排気口など)に液体、金属などの異物、及び指などを入れない。
※本製品は、安全に責任を負う人の監視又は、指示がない限り、補助を必要とるする人(子供を含む)が単独で機器を使用しない。
※引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー、殺虫剤、ヘアスプレーなど)の近くで使用しない、吹きかけない。
※冷風、送風を長時間、直接体に当てない。
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ





















