曜日別特売

小型DCクーラー(電気式車両48V専用)

小型DCクーラー(電気式車両48V専用) - ナカトミ

48Vバッテリーを電源とする車両専用の小型DCクーラーです。DCコンプレサー搭載で本体を軽量化しました。マグネット式の脚を採用しているため、フォークリフトや様々な車両へ取り付け・取り外しが簡単です。電源は、車両側電源へ接続。車両への接続は、車両側配線がわかる方へ依頼してください。

用途48V電気式車両専用機に。質量(kg)11電流(A)2.5電源(V)直流48タンク容量(L)1.6本体寸法(mm)210×580×350~390定格出力(W)【コンプレッサー】25口数1電源コード(m)3(高温用直結コード)冷房能力(50/60Hz)(kW)0.33冷媒HFC R134a (封入量:80g)首振り騒音値(dB)(50/60Hz)60/60内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73418120SDC-034N
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする