天然籐フットレスト付き回転高座椅子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 55675929 品番 0448220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ハイバックとリクライニングで快適にくつろげます。
リクライニングと高い背もたれでゆったりくつろげ、厚手のクッションでフカフカの座り心地。クッションはジャカード織で、豪華で上品な印象です。
6段階フットレストがついてお好みの角度に調整でき、脚をゆったりと伸ばせるようになりました。
両サイドにリモコンや小物を収納できる便利なポケット付き
クッションは上品な高級ジャカード織の生地を使用。
テレビ鑑賞や読書にぴったりのくつろぎの指定席。
座りやすい高さ
360度回転式
組立不要完成品

仕様背もたれ3段階リクライニング、フットレスト6段階リクライニング 材質スチールパイプ【張り地】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム【肘・脚部】天然籐(表面加工:ラッカー塗装) 質量(kg)15 ゴブラン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×65〜120×86〜100 座面高(cm)45
注意
※ロッキング機能はございませんので、前後にゆらされますと不具合の原因になり、また、危険ですのでご注意ください。
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする