画像準備中

制御盤ファンユニット(AC) ファン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電流(A)0.09 注文コード55683234 品番C-EMU938-SSG-1
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は電流など160種類から選べます 他の種類を見る
タイプスリット板金ユニット 防水保護等級IP4X 冷却方式吸込みタイプ 外形寸法(幅W×高さH)(mm)155×155 寸法(mm)ファン: □92 厚さ(mm)ファン:38 ファン1台 種類低消費電力ACファン フィルター 除塵率(%)65(風速V: 2.5m/s時) 色(パネル)ベージュ コード長さ(m)1 電圧(V)単相100-240 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.09 入力(W)5.1 使用電圧範囲±10% 回転速度(r/min)3790 最大風量(m3/min)0.74 最大静圧(Pa)57 騒音レベル(dB(A))45 材質【カバー、フレーム】SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、【フィルターメディア】ポリエステル、【ファンフレーム】PBT(難燃グレード:V-0)、【羽根】PBT(難燃グレード:V-0)、【フィンガーガード】鉄線 保護回路焼損防止回路内蔵 質量(kg)0.8 付属品制御盤ファンユニット、電源接続用プラグコード、取付用ねじ、取扱説明書 使用周囲温度(℃)-10〜+60(C-EMUは-20〜+75) 使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20〜85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする