曜日別特売

ファンガード

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個適合□60mm-25mm厚セット内容鉄製フィンガーガード:FG6E(数量1)注文コード55685194品番A-625-G
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
付属品M4×40mm座金組込ねじ、ナット(各4個)適合□60mm-25mm厚セット内容鉄製フィンガーガード:FG6E(数量1)種別セット品材質フィンガーガード:鉄線、取付用ねじ:鉄表面処理クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする